Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achskörperlagerwerkzeug-Satz für BMW Hinterachse, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9825
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9825
EAN/GTIN:
     4042146766934
  • zur Montage und Demontage der Achskörperlager an der Hinterachse
  • ideal für festsitzende Lager
  • einfache und sichere Handhabung
  • für den beschädigungsfreien Ein- und Ausbau
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: BMW E81, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E90, E91, E92 und E93
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
6540 g
Herstellernummer:
150.9825
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
19 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9829
ab € 23,28*
Sonstiges
KS Tools
150.9838
ab € 36,65*
Sonstiges
KS Tools
150.9827
ab € 20,15*
Sonstiges
KS Tools
150.9834
ab € 24,84*
Sonstiges
KS Tools
150.9830
ab € 16,13*
Sonstiges
KS Tools
150.9839
ab € 25,11*
Sonstiges
KS Tools
150.9837
ab € 13,66*
Sonstiges
KS Tools
150.9832
ab € 7,82*
Sonstiges
KS Tools
150.9828
ab € 16,10*
Sonstiges
KS Tools
150.9831
ab € 13,36*
Sonstiges
KS Tools
150.9826
ab € 17,89*
Sonstiges
KS Tools
150.9836
ab € 18,97*
Sonstiges
KS Tools
150.9833
ab € 24,41*
Sonstiges
KS Tools
150.9835
ab € 15,80*
Sonstiges
KS Tools
150.9840
ab € 3,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.