Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück ø 84,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9833 Druckstück ø 84,0 mm
KS Tools 150.9833 Druckstück ø 84,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9833
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9833
EAN/GTIN:
     4042146767016
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
84 mm
Gewicht [g]:
709 g
Herstellernummer:
150.9833
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.