Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckhülse ø 75,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.9839 Druckhülse ø 75,9 mm
KS Tools 150.9839 Druckhülse ø 75,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9839
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9839
EAN/GTIN:
     4042146767078
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
75.9 mm
Gewicht [g]:
560 g
Herstellernummer:
150.9839
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.