Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9290
EAN/GTIN:
     4042146187227
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Außensechskantantrieb 21,0 mm
  • inklusive 1/2" Universal-Ölfiltergurtbandschlüssel
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
150.9290
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MIgwHh-Yk-g
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9298
ab € 8,06*
Sonstiges
KS Tools
150.9293
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9294
ab € 8,99*
Sonstiges
KS Tools
150.9295
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9296
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9297
ab € 8,97*
Sonstiges
KS Tools
150.9291
ab € 8,61*
Sonstiges
KS Tools
150.9292
ab € 8,62*
Sonstiges
KS Tools
150.9299
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.