Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" LKW Ölfilterschlüssel, 108-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9296
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9296
EAN/GTIN:
     4042146187357
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • zum schnellen und fachgerechten Ein- und Ausbau des Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Renault, Opel
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
150.9296
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ölfilterschlüsselgrösse:
108-18
Rillen:
18
Schlüsselgrösse SW in mm:
108,0 mm
Anzahl Stufen:
1
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.