Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" LKW Ölfilterschlüssel, 106-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9293
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9293
EAN/GTIN:
     4042146187289
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • 1/2" Innenvierkant und Außensechskant 21,0 mm
  • lackierte Oberfläche

Anwendungsgebiete: Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Opel
Weitere Informationen:
Anwendung für:
Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche, BMW, Audi, Opel
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anzahl Flächen:
15
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
150.9293
Material1:
lackierte Oberfläche
Ölfilterschlüsselgrösse:
106-15
Schlüsselgrösse SW in mm:
106,0 mm
Anzahl Stufen:
1
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.