Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bajonett-Adapter für Öl-Einfülltrichter für Buick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.9150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9150
EAN/GTIN:
     4042146875698
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
einfülltrichter
  • ideal in Verbindung mit Trichter geeignet zum sauberen, fachgerechten und umweltfreundlichen Befüllen
  • spezieller Bajonett-Adapter mit Dichtung
  • direkte und dichte Verbindung mit der Öl-Einfüllöffnung
  • kein langwieriges und zeitraubendes Einfüllen mehr
  • Vermeiden von Verlust und Verschmutzung durch auslaufendes Öl auf Motorblock oder Auspuffkrümmer
  • Spezial-Kunststoff
  • beliebig erweiterbares Stecksystem
  • zur Anwendung in Verbindung mit Öl-Einfülltrichter

Anwendungsgebiete: Buick Excelle
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
61,0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
150.9150
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.