Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Zerstäuber mit Trageriemen, 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.8261
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.8261
EAN/GTIN:
     4042146640227
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
  • aus hochwertigem PE-Kunststoff
  • für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs-, und Reinigungsmittel etc.
  • mit praktischen Trageriemen
  • Schlauchlänge 1,25 m
  • Sprühkopf aus Edelstahl verstellbar und verschließbar
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1140 g
Herstellernummer:
150.8261
Material1:
PE
Schlauchlänge in mm:
1250 mm
Variantenartikel:
150.8261
Volumen in Liter:
5 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.