Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Handgewindebohrer, extra lang, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.5015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.5015
EAN/GTIN:
     4042146602881
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
  • zum fachgerechten Reinigen und Nachschneiden von Zündkerzen- bzw. Glühkerzengewinden
  • Sonderlänge für tiefliegende Gewinde
  • schnelle und einfache Gewindereparatur

Anwendungsgebiete: Audi/Volkswagen, Opel, Mercedes, Seat, Škoda, BMW etc.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewinde:
M14
Gewicht [g]:
90 g
Gewindebohrerausführung:
Einschnitt-Gewindebohrer
Herstellernummer:
150.5015
Länge mm:
200 mm
Steigung in mm:
1.25 mm
Variantenartikel:
150.5011
Vierkantantrieb in mm:
9.0 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.