Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spezial Handgewindebohrer M24 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4953
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4953
EAN/GTIN:
     4042146602836
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m24x1,5
regel gewindebohrer
  • zur soliden und schnellen Reparatur von Ölablassschraubengewinden
  • das beschädigte Gewinde wird mit dem Gewindebohrer auf die nächst größere Größe geschnitten
  • in Anlehnung an DIN 352
  • für Durchgangsgewinde mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Ölwannenreparatur
Gewicht [g]:
151 g
Gewindebohrerausführung:
Einschnitt-Gewindebohrer
Gewindesteigung:
1,5
Herstellernummer:
150.4953
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 352
Oberfläche:
blank
Profilgrösse:
M24
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Variantenartikel:
150.4918
Vierkantantrieb in mm:
10.0 mm
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.