Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausfahrbares Stativ für Arbeitslampen, 1000-2700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4267
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4267
EAN/GTIN:
     4042146163962
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Lampen
Leuchten
Licht
  • universales Stativ für Kaltlicht-Arbeitslampen
  • erweiterbar durch optionale Laufrollen
  • gewährt optimales Ausleuchten
  • sicherer Stand
  • extrem kompakte Transportmaße
  • einklappbares Dreibein-Fußteil
  • voll justierbar über 2 Flügelschrauben
  • Arbeitshöhe 1,0 bis 2,7 m
  • mit Kabelhaltervorrichtung
  • verzinktes Stahlrohr
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5920 g
Höhe H:
1000 - 2700 mm
Herstellernummer:
150.4267
Laufrollen-Satz:
150.4268
Material1:
Stahlrohr
Material2:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Lichttechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.