Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kaltlicht-Arbeitsleuchte 36 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-150.4255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4255
EAN/GTIN:
     4042146160084
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe ip 54
arbeitslampe
  • Industriequalität
  • 2.900 Lumen Lichtstrom
  • Schutzglas aus Polycarbonat
  • Gehäuseumrandung aus Gummi
  • extrem stoßfest - Stoßfestigkeitsgrad IK10
  • ausklappbarer Haltebügel verwendbar als Standfuß
  • mit Konturenstecker nach CEE 7/17
  • spritzwassergeschützt nach IP54
  • mit integriertem Vorschaltgerät
  • Leuchtstoffröhren austauschbar
  • inklusive Leuchtmittel
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
340 mm
Energieeffizienzklasse EEK:
A
Ersatzleuchtmittel:
150.4256
Frequenz:
50 Hz
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Funktions-Attribut 2:
spritzwassergeschützt
Gewicht [g]:
2360 g
Hauptleuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Herstellernummer:
150.4255
Höhe in mm:
230 mm
Kabellänge in m:
5 m
Leuchtkraft Watt:
36 W
Lichtstrom max.:
2900 Lumen
Material1:
schlagfestes Polycarbonat
Material2:
Gummi
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Mit CEE-Stecker:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Netzstecker:
Schutzkontaktstecker bis einschl. IP21 (02)
Norm:
IK10, IP54, CEE 7/17
Schutzklasse:
II
Spannung (V):
230 V
Spannung Stecker:
230 V
Spritzwasserschutz:
IP54
Stoßfestigkeitsgrad:
IK10
Tiefe in mm:
110 mm
Zusatzsteckdose:
-
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe ks tools, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Licht, Lichttechnik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.4256
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.