Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Lichtmaschinen-Kombischlüssel Innensechskant, 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3155
EAN/GTIN:
     4042146627440
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
  • zur Montage und Demontage von Freilauf-Riemenscheiben beim Wechsel der Lichtmaschine bzw. Riemenscheibe
  • Arretierung der Lichtmaschine wird mit dem Spezial-Bit arretiert
  • Betätigung der Verschraubung erfolgt über die Überwurfmutter
  • auch zur Kontrolle der Verschraubung
  • ermöglicht das Lösen und Befestigen der Zentralmutter bei gleichzeitigem Gegenhalten der Riemenscheibenwelle
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Mutter Durchmesser:
22,0 mm
Gewicht [g]:
163 g
Herstellernummer:
150.3155
Länge mm:
96 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
8,0 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Zahn:
33 Zahn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1271
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.3107
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3104
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.