Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Einspritzdüsen-Stecknuss, 6-kant, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2314
EAN/GTIN:
     4042146587119
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser D1:
35.3 mm
Durchmesser D2:
36.7 mm
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
150.2314
Gesamtlänge L in mm:
110 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
27 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.