Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Einspritzdüsen-Stecknuss, 12-kant, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2312
EAN/GTIN:
     4042146587096
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Durchmesser D1:
37.0 mm
Durchmesser D2:
30.0 mm
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
150.2312
Gesamtlänge L in mm:
85 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.