Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezgewindespindel, Mutter, Drucklager, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-150.2146
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2146
EAN/GTIN:
     4042146371817
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel
  • als Ergänzung zu Radnabenabzieher 150.2145-1
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antrieb Mutter:
Außensechskant 30,0 mm
Antrieb Spindel:
Außensechskant 22,0 mm
Anwendungsbereich Werkzeug:
als Ergänzung zu Radnabenabzieher 150.2145-1
Drehmoment max Nm:
300 Nm
Gewinde:
M20
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
150.2146
Höhe in mm:
90 mm
Länge mm:
300 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.