| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.2101 Herst.-Nr.: 150.2101 EAN/GTIN: 4042146307601 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden
- für nahezu alle Fahrzeugtypen
- zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
- verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
- extra lange und halb geöffnete Ausführung
- für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
- universal verwendbar und hochbelastbar
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" | Gewicht [g]: | 354 g | Herstellernummer: | 150.2101 | Gesamtlänge L in mm: | 150.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Material2: | phosphatiert | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 6-Kant | Profilgrösse in mm: | 22,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |