Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Antriebswellen-Stecknuss Vielzahn, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1720
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1720
EAN/GTIN:
     4042146210215
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
schraubendrehereinsatz innenvielzah...
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage der Schrauben am Gelenkwellenflansch (getriebeseitig) aus dem Radkasten heraus
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • extra lange Ausführung
  • mit sandgestrahltem Biteinsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Muttern der Antriebswellen und Gelenkwellen
Gewicht [g]:
580 g
Herstellernummer:
150.1720
Länge mm:
800.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse:
M8
Variantenartikel:
150.1720
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.