Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibdorn, 8x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1466
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1466
EAN/GTIN:
     4042146268834
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 8mm
splintentreiber
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
8 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
150.1466
Gesamtlänge L in mm:
80.0 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber ks tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.