Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öldienst-Torx-Stecknuss mit Magnet, T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1415
EAN/GTIN:
     4042146601471
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx mit Zapfen
  • Spezial-Stecknuss zur Montage und Demontage der Ölablass- und Getriebeölkontrollschraube
  • mit starkem, integriertem Magneten
  • der Magnet verhindert das Herunterfallen der Schraube in den Auffangbehälter
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • passgenaues Profil für die fachgerechte Betätigung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser in mm:
19,0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
31 g
Herstellernummer:
150.1415
Länge mm:
34.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.