Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, englische Form, 900 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1532
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1532
EAN/GTIN:
     4042146364932
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer
  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
40 mm
Durchmesser D2:
35 mm
Gewicht [g]:
1100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
900 g
Herstellernummer:
142.1532
Handgriffnummer:
142.1550
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
380 mm
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Material1:
Hickory-Stiel
Sicherheitskeil:
140.5405
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1508
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.