Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer mit Fiberglasstiel, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1311
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1311
EAN/GTIN:
     4042146272862
Suchbegriffe:
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
kreuzschlaghammer
  • DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
180 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
100 g
Breite Hammerbahn in mm:
15 mm
Herstellernummer:
142.1311
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
260.0 mm
Teillänge L2 in mm:
82.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.1311
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/0Ib_ZoxcYdQ
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer (deutsche form)ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.