Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, Fiberglasstiel, französische Form, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-142.1031
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1031
EAN/GTIN:
     4042146272817
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (deutsche form) fib...
schlosserhammer (französische form)
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Form:
französische Form
Gewicht [g]:
415 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
250 g
Breite Hammerbahn in mm:
25 mm
Herstellernummer:
142.1031
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Teillänge L2 in mm:
81.5 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
142.1031
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer (deutsche form)ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.