Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkeil, 8x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5402
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5402
EAN/GTIN:
     4042146178065
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
  • für Hammer- und Axtstiele
  • mit Widerhaken
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 140.5302
Durchmesser D1:
8 mm
Durchmesser D2:
10 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.5402
Variantenartikel:
140.5401
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.