Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Schonhammer, 360g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5270
EAN/GTIN:
     4042146223765
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
140.5270
Stiel auswechselbar:
Nein
Stielart:
Stahlrohr
Rückschlagfrei:
Ja
Teillänge L2 in mm:
105.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Kopfbefestigung:
sonstige
Herstellernummer:
140.5270
Gewicht Hammerkopf [g]:
360 g
Gewicht [g]:
360 g
Ersatzkopf:
140.5280
Durchmesser D:
25.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.