Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagfreier Schonhammer, XL, 5500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.5259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.5259
EAN/GTIN:
     4042146162262
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
  • mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
  • gummierter Griff für besseren Halt
  • rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
  • wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Stiel auswechselbar:
Nein
Stielart:
Fiberglas
Rückschlagfrei:
Ja
Teillänge L2 in mm:
180.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
890.0 mm
Kopfbefestigung:
sonstige
Herstellernummer:
140.5259
Breite Hammerbahn in mm:
105.0 mm
Gewicht Hammerkopf [g]:
5500 g
Gewicht [g]:
5760 g
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.