Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Löser, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2249
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2249
EAN/GTIN:
     4042146213360
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • ideal geeignet zum Entfernen und Lösen von Clips
  • mit verschieden langen Enden
  • sehr flache und robuste Ausführung
  • lackierte Oberfläche
  • Metall
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entfernen von Metallclips etc.
Form:
extra flach
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
140.2249
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Teillänge L3 in mm:
50.0 mm
Material1:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.