Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiaufsatz für Fäustel, 72x42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Hämmer, Beile, Treiber
Artikel-Nr.:
     C1699-140.2076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2076
EAN/GTIN:
     4042146193372
Suchbegriffe:
Fäustel Gummiaufsatz
fäustel gummiaufsatz
  • Gummiaufsatz für Fäustel nach DIN 6475
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
ideal für Pflaster- und Plattenlegearbeiten
Gewicht [g]:
400 g
Höhe H1 in mm:
55.0 mm
Höhe H2 in mm:
29.0 mm
Herstellernummer:
140.2076
Gesamtlänge L1 in mm:
72.0 mm
Teillänge L2 in mm:
42.0 mm
Material1:
Gummi
Norm:
DIN 6475
Variantenartikel:
140.2075
Weitere Suchbegriffe: Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.