Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt, 300mm, 1,8mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.4422
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4422
EAN/GTIN:
     4042146017739
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm holz
säbelsägeblatt
  • sauberer Schnitt
  • ideal für Buntmetall

in Anlehnung an: Metabo® 31124

Einsetzbar in: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
154
Dicke D in mm:
0,9 mm
Einsetzbar für:
Stahl und Buntmetall
Einsetzbar für 1:
Stahlrohre von 2,0 bis 8,0 mm
Einsetzbar für 2:
Holz mit Nägeln
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
129.4422
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
280.0 mm
Zahnabstand L3:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt holz, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
129.4014
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.