Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt, CV, 150mm, 4,2mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.4014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4014
EAN/GTIN:
     4042146068625
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt holz
säbelsägeblatt
  • schneller Schnitt
  • beidseitig schneidend

in Anlehnung an: AEG® 318-131, Bosch® S828D, Black&Decker® 40127, Metabo® 31136, Flex® 206016, Milwaukee® 48-00-1052

Einsetzbar in: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
30
Dicke D in mm:
1,3 mm
Einsetzbar für:
Kunststoff und Holz von 6,0 bis 100,0 mm
Einsetzbar für 1:
Gipsplatten und Gasbeton
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
129.4014
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Sägeblattlänge L2:
130.0 mm
Zahnabstand L3:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt 150 mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.