Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2225
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2225
EAN/GTIN:
     4042146545768
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • flach
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • rot lackiert
  • geschmiedet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
35.0 mm
Durchmesser D2:
37.0 mm
Funktions-Attribut 1:
geschmiedet
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
129.2225
Handgriffnummer:
-
Länge in m:
0.80 m
Gesamtlänge L in mm:
800 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
rot pulverlackiert
Variantenartikel:
129.2223
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannseisen, nageleisen 800 mm, nagel- hebeleisen, ks tools nageleisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.