Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Paßdorn, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2183
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2183
EAN/GTIN:
     4042146549278
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Kegel geschliffen
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
23 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
9 mm
Gewicht [g]:
485 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2183
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
129.2177
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.