Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Paßdorn, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2163
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2163
EAN/GTIN:
     4042146549070
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Kegel geschliffen
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser S in mm:
15 mm
Gewicht [g]:
185 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
129.2163
Gesamtlänge L in mm:
150 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
129.2161
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.