Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Abisolierzange, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2014
EAN/GTIN:
     4042146330258
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • mit Öffnungsbegrenzung
  • mit Stellschraube und Feder
  • mit 2-Komponentengriff
  • für Drähte von 0,5 - 4,0 mm²
  • Titan beschichtete Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
20.5 mm
Durchmesser D2:
33.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
220 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
119.2014
Gesamtlänge L1 in mm:
180.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
Max. Querschnitt:
4.0 mm²
Min. Querschnitt:
0.5 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5232
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.