Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn M12, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.3895
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.3895
EAN/GTIN:
     4042146696477
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
  • Vielzahn (XZN®)
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
23.0 mm
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
118.3895
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
M12 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Prüfzertifikat:
1000V
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.