Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Isolierte Bit-Stecknuss Vielzahn, M8, isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.3893
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.3893
EAN/GTIN:
     4042146696453
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
  • Vielzahn (XZN®)
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
23.0 mm
Gewicht [g]:
85 g
Herstellernummer:
118.3893
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
M8 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Prüfzertifikat:
1000V
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.