Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel-Satz mit Schutzisolierung, 18-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante VDE
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-118.1500
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.1500
EAN/GTIN:
     4042146874752
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3900 g
Herstellernummer:
118.1500
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Teile im Satz:
18 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.1510
ab € 11,63*
Sonstiges
KS Tools
118.1511
ab € 12,34*
Sonstiges
KS Tools
118.1512
ab € 12,35*
Sonstiges
KS Tools
118.1513
ab € 13,20*
Sonstiges
KS Tools
118.1514
ab € 13,23*
Sonstiges
KS Tools
118.1515
ab € 14,57*
Sonstiges
KS Tools
118.1516
ab € 14,55*
Sonstiges
KS Tools
118.1517
ab € 14,56*
Sonstiges
KS Tools
118.1518
ab € 16,47*
Sonstiges
KS Tools
118.1519
ab € 16,47*
Sonstiges
KS Tools
118.1520
ab € 16,46*
Sonstiges
KS Tools
118.1521
ab € 20,91*
Sonstiges
KS Tools
118.1522
ab € 21,02*
Sonstiges
KS Tools
118.1523
ab € 22,08*
Sonstiges
KS Tools
118.1524
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.