Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Ø10mm, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0090
EAN/GTIN:
     4042146350201
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • präzisionsgeschliffene Schneiden
  • glatter Schnitt
  • für geseilte Leiter bis zu 60 mm²
  • mit Vor- und Nachschnitt
  • für quetschfreies Schneiden von ein- und mehrdrahtigen Kupfer- und Alu-Kabeln
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleitern
  • geringer Kraftaufwand
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
118.0090
Kopfbreite D in mm:
25 mm
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
10,0 mm
Schneidenlänge S mm:
15,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.0 mm
Variantenartikel:
118.0090
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.