Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"+1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz mit Drehmomentschlüssel in Schaumstoffeinlage, 72-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.6172
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.6172
EAN/GTIN:
     4042146873441
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Einhand-Knarrensatz
  • isoliert nach IEC 60900
  • Systemeinlage Größe M
  • passend für Werkstattwagen
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
6785 g
Herstellernummer:
117.6172
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Länge mm:
388 mm
Norm:
IEC 60900
Teile im Satz:
72 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.160,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,51*
€ 1.564,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,19*
€ 1.532,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,02*
€ 1.462,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,24*
€ 1.421,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,01*
€ 1.380,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
118.1210
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
118.1211
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
118.1212
ab € 5,92*
Sonstiges
KS Tools
118.1213
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
118.1214
ab € 5,92*
Sonstiges
KS Tools
118.1215
ab € 6,63*
Sonstiges
KS Tools
118.1216
ab € 6,79*
Sonstiges
KS Tools
118.1217
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
118.1218
ab € 7,15*
Sonstiges
KS Tools
118.1219
ab € 7,32*
Sonstiges
KS Tools
118.1220
ab € 7,76*
Sonstiges
KS Tools
118.1221
ab € 8,50*
Sonstiges
KS Tools
118.1222
ab € 8,50*
Sonstiges
KS Tools
118.1224
ab € 8,74*
Sonstiges
KS Tools
118.1227
ab € 9,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.