Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"+1/2" Isolierter Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 31-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.6131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.6131
EAN/GTIN:
     4042146907689
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Einhand-Knarrensatz
  • isoliert nach IEC 60900
  • passend für Werkstattwagen
  • feste Anordnung der Werkzeuge durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
568 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3000 g
Herstellernummer:
117.6131
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Länge mm:
398 mm
Norm:
IEC 60900
Teile im Satz:
31 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,32*
€ 913,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,02*
€ 904,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,95*
€ 862,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,94*
€ 834,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.5710
ab € 24,88*
Sonstiges
KS Tools
117.5704
ab € 24,97*
Sonstiges
KS Tools
117.5705
ab € 24,72*
Sonstiges
KS Tools
117.5706
ab € 24,85*
Sonstiges
KS Tools
117.5708
ab € 24,98*
Sonstiges
KS Tools
117.5310
ab € 11,86*
Sonstiges
KS Tools
117.5311
ab € 11,86*
Sonstiges
KS Tools
117.5312
ab € 11,92*
Sonstiges
KS Tools
117.5313
ab € 11,92*
Sonstiges
KS Tools
117.5314
ab € 11,87*
Sonstiges
KS Tools
117.5316
ab € 12,57*
Sonstiges
KS Tools
117.5317
ab € 12,63*
Sonstiges
KS Tools
117.5319
ab € 13,36*
Sonstiges
KS Tools
117.5321
ab € 13,63*
Sonstiges
KS Tools
117.5322
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.