Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Maulschlüssel, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.5117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.5117
EAN/GTIN:
     4042146910689
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
ks tools doppel-maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
117.5117
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.