Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle mit Schutzisolierung und Klemmkappe, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4237
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4237
EAN/GTIN:
     4042146543061
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zum Isolieren von Kabelenden und Einzeladern
  • mit Kreuzschnitt-Abdeckung
  • aus zähelastischem Isolierstoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
25.0 mm
Form:
zylindrische Form
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
117.4237
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
zähelastischer Isolierstoff
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.