Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3970
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3970
EAN/GTIN:
     4042146542927
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel vde
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
117.3970
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
22 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel 22mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.