Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmantelschneider mit Schutzisolierung, 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3901
EAN/GTIN:
     4042146574690
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit stabiler und gerader Klinge
  • zur Entfernung sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln
  • auswechselbares Doppelmesser
  • Schnitttiefe einstellbar
  • Geeignet für Längs- und Rundschnitt
Weitere Informationen:
Ersatzmesser:
117.3902
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
250 g
Handgriff:
mit Handschutz
Herstellernummer:
117.3901
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Kabeldurchmesser mm:
> 25,0
Klingenform:
gerade
Gesamtlänge L in mm:
240 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Zubehör:
mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.3902
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.