Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Vergrößerungsadapter, 3/8"Fx1/2"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3885
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3885
EAN/GTIN:
     4042146325773
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
23.0 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
117.3885
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
52.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316, IEC 60900
Profil1:
3/8"F x 1/2"M
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1285
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.