Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Torx-Schrauben, T10, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2462
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2462
EAN/GTIN:
     4042146750360
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Torx
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
117.2462
Prüfzertifikat:
1000V
Profilgrösse in TORX®:
T10
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Material2:
brüniert
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Herstellernummer:
117.2462
Gewicht [g]:
65 g
Form:
lang
Durchmesser D:
20 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.