Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Torx-Schrauben, T30, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2437
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2437
EAN/GTIN:
     4042146750148
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Torx
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
25 mm
Form:
kurz
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
117.2437
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
75 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T30
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2434
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.