Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Torx-E-Stecknuss mit Schutzisolierung, E7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2379
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2379
EAN/GTIN:
     4042146749722
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
117.2376
Prüfzertifikat:
1000V
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E7
Profil1:
E-TORX®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
45 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Herstellernummer:
117.2379
Gewicht [g]:
45 g
Funktions-Attribut 1:
VDE
Durchmesser D2:
13.7 mm
Durchmesser D1:
23 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.