Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Torx-E-Stecknuss mit Schutzisolierung, E7, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2366
EAN/GTIN:
     4042146749609
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
  • Torx-E
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
117.2363
Prüfzertifikat:
1000V
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E7
Profil1:
E-TORX®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gesamtlänge L in mm:
72 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Herstellernummer:
117.2366
Gewicht [g]:
55 g
Funktions-Attribut 1:
VDE
Form:
lang
Durchmesser D2:
13.1 mm
Durchmesser D1:
23 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.