Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel mit Schutzisolierung, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2286
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2286
EAN/GTIN:
     4042146749029
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
27.7 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
117.2286
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Norm:
DIN 7446
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
12.9 mm
Variantenartikel:
117.2283
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), ks tools ratschenschlüssel gerade, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.